Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 7,5W/230V E14foglalat 2700K 810lm SN124047 - 27297

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 7,5W/230V E14foglalat 2700K 810lm SN124047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Hosszúság - 110 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124047

Gyártói cikkszám

27297

Gyártói típuskód

IQ-LED C37E14 7,5W-WW fényf.

Foglalat:

E14

Hosszúság:

110 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Átmérő:

37 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

40000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Izzó LED-es 7,5W/230V E14foglalat 2700K 810lm