KANLUX - Izzó ledes 1,2W/230V GU10 foglalat melegfehér SN104217 - 34962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339349620
Sonepar cikkszám
SN104217
Gyártói cikkszám
34962
Gyártói típuskód
TOMI LED 1,2W GU10-WW
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
1.2-1.2 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
55 mm
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Svetelný zdroj LED s výkonem 1,2W a paticí GU10.