KANLUX - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1520lm 4000K SN117463 - 29606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Fényáram - 1520-1520 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 105 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339296061
Sonepar cikkszám
SN117463
Gyártói cikkszám
29606
Gyártói típuskód
29606
Foglalat:
E27
Fényáram:
1520-1520 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
105 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
320-320 °
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
egyéb
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Fényhasznosítás:
152 lm/W
Átmérő:
60 mm
Lámpa megnevezés:
A-type
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh