Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 11W 1520lm 4000K G125 SN167022 - 33512

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 11W 1520lm 4000K G125 SN167022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Fényáram - 1520-1520 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 178 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167022

Gyártói cikkszám

33512

Gyártói típuskód

XLED G125 11W-NW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Fényáram:

1520-1520 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

178 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

125 mm

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Izzó ledes 11W 1520lm 4000K G125