Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 12W 850lm GU10foglalat 4000K SN154447 - 27319

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 12W 850lm GU10foglalat 4000K SN154447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339273192

Sonepar cikkszám

SN154447

Gyártói cikkszám

27319

Gyártói típuskód

ES-111 12W-NW IQ-LED

Izzó ledes 12W 850lm GU10foglalat 4000K