KANLUX - Izzó ledes 3W/230V 250lm GU10 foglalat 3000K melegfehér SN076756 - 34965
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Fényáram - 250-250 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076756
Gyártói cikkszám
34965
Gyártói típuskód
TOMI LED3W GU10-WW
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Fényáram:
250-250 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120-120 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
50 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh