Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 4,9W 500lm 4000K GU10 SN182511 - 38411

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 4,9W 500lm 4000K GU10 SN182511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182511

Gyártói cikkszám

38411

Gyártói típuskód

XLED GU10 4,9W-NW

Izzó ledes 4,9W 500lm 4000K GU10