Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 4W/230V GU10 foglalat 300lm 3000K SN142891 - 31012

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 4W/230V GU10 foglalat 300lm 3000K SN142891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142891

Gyártói cikkszám

31012

Gyártói típuskód

MIO GU10 LED N 4W-WW fényf.

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

300-300 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

57 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.4

Fényerősség:

115 cd

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

10000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Izzó ledes 4W/230V GU10 foglalat 300lm 3000K