Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K SN128639 - 34967

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K SN128639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339349675

Sonepar cikkszám

SN128639

Gyártói cikkszám

34967

Gyártói típuskód

TOMI LED5W GU10-NW

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

400-400 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

74 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

145 cd

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K