KANLUX - Izzó ledes 6W/230V GU10 foglalat 440lm 4000K IP20 SN142892 - 31014/31234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 440-440 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8959665312343
Sonepar cikkszám
SN142892
Gyártói cikkszám
31014/31234
Gyártói típuskód
MIO GU10 LED N 6W-NW
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
440-440 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
56 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120-120 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.4
Fényerősség:
115 cd
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
10000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh