Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 6W 810lm 4000K C35M 6W-NW-M E27 SN155279 - 29647

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6W 810lm 4000K C35M 6W-NW-M E27 SN155279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339296474

Sonepar cikkszám

SN155279

Gyártói cikkszám

29647

Gyártói típuskód

XLED C35E27 6W-NW-M

Izzó ledes 6W 810lm 4000K C35M 6W-NW-M E27