Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 6W GU10 foglalat 3000K 430lm 120° SN101888 - 31233

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6W GU10 foglalat 3000K 430lm 120° SN101888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 430-430 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595665312336

Sonepar cikkszám

SN101888

Gyártói cikkszám

31233

Gyártói típuskód

MIO GU10 LED N 6W-WW

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

430-430 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

56 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges áram:

34-34 mA

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 6W GU10 foglalat 3000K 430lm 120°