Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 3000K STEPDIM SN137366 - 29634

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 3000K STEPDIM SN137366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 810-810 lm

  • Hosszúság - 104 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339296344

Sonepar cikkszám

SN137366

Gyártói cikkszám

29634

Gyártói típuskód

XLEDA60 7W-WW-STEPDIM

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

810-810 lm

Hosszúság:

104 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

60 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

58-58 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 3000K STEPDIM