KANLUX - Izzó ledes 8W E14 gyertya NW SN126578 - 26761
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 800-800 lm
Hosszúság - 110 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126578
Gyártói cikkszám
26761
Gyártói típuskód
DUN HI 8W E14-NW
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
800-800 lm
Hosszúság:
110 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Közepes névleges élettartam:
17500 h
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Átmérő:
37 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
57-57 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh