Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 9W 600lm 4000K GX53 foglalat SN153895 - 22423

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 9W 600lm 4000K GX53 foglalat SN153895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339224231

Sonepar cikkszám

SN153895

Gyártói cikkszám

22423

Gyártói típuskód

ESG LED 9W GX53-NW

Izzó ledes 9W 600lm 4000K GX53 foglalat