KANLUX - Izzó ledes 9W 720lm 3000K GX53 foglalat SN105456 - 22422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GX53
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Fényáram - 595-595 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339224224
Sonepar cikkszám
SN105456
Gyártói cikkszám
22422
Gyártói típuskód
ESG LED 9W
Foglalat:
GX53
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényáram:
595-595 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
25 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
110-110 °
Lámpaforma:
lapos kerek
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
75 mm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Névleges áram:
71-71 mA
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Szürkületi kapcsolóval:
Nem