KANLUX - Izzó ledes XLED G125 4W-SW E27 foglalat filament SN134466 - 33519
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 290-290 lm
Színhőmérséklet - 1800-1800 K
Hosszúság - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339296450
Sonepar cikkszám
SN134466
Gyártói cikkszám
33519
Gyártói típuskód
XLED G125 4W-SW 29645
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
290-290 lm
Színhőmérséklet:
1800-1800 K
Hosszúság:
178 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
borostyánkő
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
125 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
40-40 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh