Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED E27 10W normál filament XLED A60 E27 10W-WW 2700K 1520lm 320fok 29605 SY002007 - 29605

MásolásMásolás
KANLUX - LED E27 10W normál filament XLED A60 E27 10W-WW 2700K 1520lm 320fok 29605 SY002007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1520-1520 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339296054

Sonepar cikkszám

SY002007

Gyártói cikkszám

29605

Gyártói típuskód

29605

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1520-1520 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

105 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

320-320 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

152 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1520 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Teljesítményfaktor:

0.5

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

LED E27 10W normál filament XLED A60 E27 10W-WW 2700K 1520lm 320fok 29605