Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED-es Fénycső 18W 6500K T8 1200mm SN166949 - 33213

MásolásMásolás
KANLUX - LED-es Fénycső 18W 6500K  T8 1200mm SN166949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 87-87 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.9

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166949

Gyártói cikkszám

33213

Gyártói típuskód

T8 LED Glassv4 18w-cw

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

87-87 mA

Teljesítményfaktor:

0.9

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

2880-2880 lm

Fényhasznosítás:

160 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

lineáris

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház színe:

fehér

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

28 mm

Hosszúság:

1212 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Közepes névleges élettartam:

30000 h

LED-es Fénycső 18W 6500K T8 1200mm