KANLUX - LED modul 230V 19W/4000K 1900lm 165mm x 30mm mágneses SN110749 - 29303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség fajtája - AC
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpateljesítmény - 19-19 W
Fényáram - 2100-2100 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339293039
Sonepar cikkszám
SN110749
Gyártói cikkszám
29303
Gyártói típuskód
MODv2 LED 19W-NW LED modul
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpateljesítmény:
19-19 W
Fényáram:
2100-2100 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Üzemi feszültség:
220-240 V
Forma:
körszelvény
Lámpafeszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
170-170 °
Szín:
fehér
Átmérő:
165 mm
Védettség:
IP20
Magasság:
30 mm
Közepes névleges élettartam:
18000 h