Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - EPH sín 5x2,5-25mm2 2x35-70mm2 40x5mm sz.f. Rd8-10 köracél GT54514 - 409

MásolásMásolás
KLEINHUIS - EPH sín   5x2,5-25mm2 2x35-70mm2 40x5mm sz.f. Rd8-10 köracél GT54514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fedősapkával

  • Építési forma - fix ráépítés

  • Körvezeték csatlakozóinak száma összesen - 0

  • Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig - 0

  • Csatlakozó kapcsok anyaga - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126033014

Sonepar cikkszám

GT54514

Gyártói cikkszám

409

Gyártói típuskód

409

Kivitel:

fedősapkával

Építési forma:

fix ráépítés

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozó kapcsok felülete:

nikkelezett

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

1

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

5

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

sárgaréz

Szorító felülete:

nikkelezett

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín 5x2,5-25mm2 2x35-70mm2 40x5mm sz.f. Rd8-10 köracél