Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol GT09803 - 414/230M4

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol GT09803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 2

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 2.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126313352

Sonepar cikkszám

GT09803

Gyártói cikkszám

414/230M4

Gyártói típuskód

414/230M4

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

akusztikus

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 230V 1pol