KLEINHUIS - Túlfesz védelmi modul padlódobozba GT04740 - 414/230M3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 2.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126034585
Sonepar cikkszám
GT04740
Gyártói cikkszám
414/230M3
Gyártói típuskód
414/230M3
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
2.5 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz védelmi modul padlódobozba