KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 2'' GT14333 - 16/2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 60-60 mm
Anyag - acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 2 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030372
Sonepar cikkszám
GT14333
Gyártói cikkszám
16/2
Gyártói típuskód
16/2
Befogási tartomány:
60-60 mm
Anyag:
acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 2"