KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 3/4'' GT14331 - 16/3/4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 26.5-26.5 mm
Anyag - acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/4 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030358
Sonepar cikkszám
GT14331
Gyártói cikkszám
16/3/4
Gyártói típuskód
16/3/4
Befogási tartomány:
26.5-26.5 mm
Anyag:
acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 3/4"