LAPP-KÁBEL - LAPP H07RN-F 4x 1,5 SN096163 - 16001233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096163
Gyártói cikkszám
16001233
Gyártói típuskód
LAPP H07RN-F 4x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
LAPP H07RN-F 4x 1,5