Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiFY 1x1,5 piros 450/750V PVC szigetelésű extra hajlékony vezeték G44919 - 4560036S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiFY 1x1,5 piros 450/750V PVC szigetelésű extra hajlékony vezeték G44919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774684864

Sonepar cikkszám

G44919

Gyártói cikkszám

4560036S

Gyártói típuskód

LiFY 1x1.5 piros 450/750V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Külső átmérő kb.:

3.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Irányváltó mágnesk 200VAC 6A 1ny 2,2kW/380V