Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 piros 500V Elektronikai vezérlőkábel G46262 - 4125104S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 piros 500V Elektronikai vezérlőkábel G46262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • AWG-méret - 26

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774694986

Sonepar cikkszám

G46262

Gyártói cikkszám

4125104S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.14 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

AWG-méret:

26

Vezetékátmérő:

0.37 mm

Árnyékolás:

Nem

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

1.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,14 rt Elektronikai vezérlőkábel 1x0,14mm2 piros