Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 sárga 500V Elektronikai vezérlőkábel G46265 - 4125005S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 sárga 500V Elektronikai vezérlőkábel G46265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 49.89999999 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774694924

Sonepar cikkszám

G46265

Gyártói cikkszám

4125005S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.14 sárga

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

49.89999999 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

sárga

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Külső átmérő kb.:

1.1 mm

Névleges feszültség U:

49.89999999 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Mágnesk 42VAC 33.3 kVar 400V konden. 3p+1z+2ny