Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 zöld 500V Elektronikai vezérlőkábel G46263 - 4125006S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 zöld 500V Elektronikai vezérlőkábel G46263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • AWG-méret - 26

  • Vezetékátmérő - 0.37 mm

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774694931

Sonepar cikkszám

G46263

Gyártói cikkszám

4125006S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.14 zöld

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

AWG-méret:

26

Vezetékátmérő:

0.37 mm

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

zöld

Árnyékolás:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

1.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIY 350V 1x0,14 gn Elektronikai vezérlőkábel 1x0,14mm2 zöld