Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 sötétkék 900V Elektronikai vezérlőkábel G46253 - 4126014S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 sötétkék 900V Elektronikai vezérlőkábel G46253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • AWG-méret - 24

  • Vezetékátmérő - 0.56 mm

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774695129

Sonepar cikkszám

G46253

Gyártói cikkszám

4126014S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.25 sötétkék

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

AWG-méret:

24

Vezetékátmérő:

0.56 mm

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Árnyékolás:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

1.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 1x0,25 sötétkék 350V Elektronikai vezérlőkábel