Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 z/s 900V Elektronikai vezérlőkábel G46242 - 4126000S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 z/s 900V Elektronikai vezérlőkábel G46242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Érszigetelés - PVC

  • Érszín - zöld-sárga

  • Árnyékolás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774695013

Sonepar cikkszám

G46242

Gyártói cikkszám

4126000S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.25 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

zöld-sárga

Árnyékolás:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

1.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U0:

49.89999999 V

Névleges feszültség U:

49.89999999 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 gn/ge Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 z/s