LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 zöld 900V Elektronikai vezérlőkábel G46248 - 4126006S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
AWG-méret - 24
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774695075
Sonepar cikkszám
G46248
Gyártói cikkszám
4126006S
Gyártói típuskód
LiY 1x0.25 zöld
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
AWG-méret:
24
Vezetékátmérő:
0.56 mm
Árnyékolás:
Nem
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
zöld
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
1.3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem