Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 3x 1,5 Vezérlőkábel 600/1000V 3x 1,5 mm2 GT61535 - 1120307

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 3x 1,5 Vezérlőkábel 600/1000V   3x  1,5 mm2 GT61535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - PVC

  • Érjelölés - számjegy

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61535

Gyártói cikkszám

1120307

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK 3G 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Külső átmérő kb.:

10.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 3x 1,5 Vezérlőkábel 600/1000V 3x 1,5 mm2