LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 3x 2,5 mm2 Vezérlőkábel fekete 600/1000V SN021177 - 1120340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 600 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021177
Gyártói cikkszám
1120340
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
11.3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V