Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT47491 - 1121372

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT47491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773624328

Sonepar cikkszám

GT47491

Gyártói cikkszám

1121372

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

600 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

21.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 10 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV