LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 16 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT42268 - 1121377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773624335
Sonepar cikkszám
GT42268
Gyártói cikkszám
1121377
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
600 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Teherhordó erősítés:
nélkül
Torzióvédelem:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
Eca
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
24.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
486 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
145.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem