Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 140 18G2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 18 x 2,5 mm2 GT94259 - 0011040

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 140 18G2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  18 x 2,5 mm2 GT94259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 18

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774538075

Sonepar cikkszám

GT94259

Gyártói cikkszám

0011040

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 140 18G2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

18

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

22.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 140 18G2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 18 x 2,5 mm2