Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 140 3G0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 0,75 mm2 GT94255 - 0011009

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 140 3G0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  3 x 0,75 mm2 GT94255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nélkül

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774537078

Sonepar cikkszám

GT94255

Gyártói cikkszám

0011009

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 140 3G0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

6.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 140 3G0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 0,75 mm2