LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 140 7G0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 0,75 mm2 GT94253 - 0011011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774537184
Sonepar cikkszám
GT94253
Gyártói cikkszám
0011011
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 140 7G0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Külső átmérő kb.:
10.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem