Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 440 P 4x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT51187 - 0012815

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX  440 P 4x0,75  Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT51187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774576916

Sonepar cikkszám

GT51187

Gyártói cikkszám

0012815

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 440 P 4x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

poliolefin

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Külső átmérő kb.:

7.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-90 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Csillár Nyomólapok nyílszimbólummal System 55 matt fehér