Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 500 P 2x 1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT44666 - 0012345

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 500 P 2x 1  Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT44666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PUR

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774615523

Sonepar cikkszám

GT44666

Gyártói cikkszám

0012345

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 500 P 2x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PUR

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PUR

Köpeny színe:

narancs

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő kb.:

6.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós műa. szögbelövőhöz