LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 3x 35 Vezérlőkábel 450/750V 3 x 35 mm2 GT63792 - 0010304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774536279
Sonepar cikkszám
GT63792
Gyártói cikkszám
0010304
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 3x 35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
23.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem