LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 4x 1 Vezérlőkábel 300/500V GT29181 - 00100434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044775069080
Sonepar cikkszám
GT29181
Gyártói cikkszám
00100434
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 4x 1,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
körszelvény
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő kb.:
6.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem