Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 4x 6 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 6 mm2 GT07633 - 00101063

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  4x 6  Vezérlőkábel 600/1000V   4x  6  mm2 GT07633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - PVC

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774534923

Sonepar cikkszám

GT07633

Gyártói cikkszám

00101063

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 4x 6,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

13.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 4x 6 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 6 mm2