Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 4x16 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 16 mm2 GT16130 - 00101123

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  4x16 Vezérlőkábel 600/1000V   4x 16 mm2 GT16130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774535197

Sonepar cikkszám

GT16130

Gyártói cikkszám

00101123

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 4x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Torzióvédelem:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

20.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

306 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

81.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 450/750V 5 x 6 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 5 x 6 mm2