Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 4x95 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 95mm2 GT86732 - 00101213

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  4x95 Vezérlőkábel 600/1000V   4x 95mm2 GT86732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774535531

Sonepar cikkszám

GT86732

Gyártói cikkszám

00101213

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 4x95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Külső átmérő kb.:

45.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap tartó műa sín