Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 7G 0,75 Vezérlőkábel, színes erekkel 300/5000V GT93456 - 0010026

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  7G 0,75  Vezérlőkábel, színes erekkel 300/5000V GT93456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774532929

Sonepar cikkszám

GT93456

Gyártói cikkszám

0010026

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 7G 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő kb.:

7.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1,5-es GIRA E2 antracit