Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 7x 1 Vezérlőkábel 300/500V 7x 1 mm2 GT79857 - 0010046

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  7x 1  Vezérlőkábel 300/500V   7x  1  mm2 GT79857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774533636

Sonepar cikkszám

GT79857

Gyártói cikkszám

0010046

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 7x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Torzióvédelem:

Nem

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

120 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

32 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 7x 1 Vezérlőkábel 300/500V 7x 1 mm2