LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 3x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 3 x 1,5 mm2 GT76534 - 0035458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774548029
Sonepar cikkszám
GT76534
Gyártói cikkszám
0035458
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 CY 3x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Kábelgeometria:
körszelvény
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Teherhordó erősítés:
nélkül
Torzióvédelem:
Nem
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
10.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
206 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
61.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem